Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

25er Pack Panasonic EEA-GA1C100 Elektrolyt-Kondensator radial bedrahtet 1.5mm 10 µF 16V 20% (Ø) 4mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
10er
10er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910042364
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EEA-GA1C100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
25er Pack Panasonic EEA-GA1C100 Elektrolyt-Kondensator radial bedrahtet 1.5mm 10 µF 16V 20% (Ø) 4mm

Panasonic EEA-GA1C100 Elektrolyt-Kondensator radial bedrahtet 1.5mm 10 µF 16V 20% (Ø) 4mm

Kategorie: Elektrolyt-Kondensator
Bauart: radial bedrahtet
Elektr. Kapazität: 10 µF
Inhalt: 1 St.
Min. Temperatur: -55 °C
Max. Temperatur: +105 °C
Material: Aluminium
Nennspannung: 16 V
Toleranz ±: 20 %
Temperaturbereich: -55 - +105 °C
Produkt-Art: Elektrolyt-Kondensator
Durchmesser (Einbau/Gesamt): 4 mm
Typ: EEA-GA1C100
RM: 1.5 mm
Hersteller-Nr.: EEA-GA1C100
EAN: - - - - - - - - -
Klemmbereich: 1.5 - 6.5 mm

Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
pro Stück
€ 8,95*
ab € 0,0814*
€ 0,1822*
1 Tag
119
15
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,16*
€ 0,30*
2 Tage
nicht lagernd
15
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,16*
€ 0,30*
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,19*
€ 0,35*
Lager 1039
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 10,67*
€ 15,26*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 15,26*
€ 18,16
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 12,07*
€ 14,36
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 11,49*
€ 13,67
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 10,92*
€ 12,99
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 10,77*
€ 12,82
pro Paket
ab 2500000 Pakete
€ 10,67*
€ 12,70
pro Paket
1 Paket enthält 25 Stück (ab € 0,4268* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.