Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10er Pack Murata RPE5C2A152J2S1D03A Keramik-Kondensator radial bedrahtet 1.5 nF 100V 5% (L x B) 5mm x 3.5mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
5er
5er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910041853
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     RPE5C2A152J2S1D03A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entstörkondensator
Störschutzkondensator
entstörkondensator
10er Pack Murata RPE5C2A152J2S1D03A Keramik-Kondensator radial bedrahtet 1.5 nF 100V 5% (L x B) 5mm x 3.5mm

Murata RPE5C2A152J2S1D03A Keramik-Kondensator radial bedrahtet 1.5 nF 100V 5% (L x B) 5mm x 3.5mm

Nennspannung: 100 V
Toleranz ±: 5 %
Material-Eigenschaft: COG
Breite: 3.5 mm
RM: 2.5 mm
Min. Temperatur: -55 °C
Max. Temperatur: +125 °C
Produkt-Art: Keramik-Kondensator
Länge (Tiefe): 5 mm
Temperaturbereich: -55 - +125 °C
Kategorie: Keramik-Kondensator
Bauart: radial bedrahtet
Material: Keramik
Typ: RPE5C2A152J2S1D03A
Inhalt: 1 St.
Elektr. Kapazität: 1.5 nF
Hersteller-Nr.: RPE5C2A152J2S1D03A
EAN: - - - - - - - - -
Umhüllung Kunststoffgehäuse UL 94 V-0
Prüfklasse nach IEC 55/100/56
Isolationswerte>= 5 x 10³ 1kHz
Zuverlässigkeit ?<5fit.

Weitere Suchbegriffe: Murata, RPE5C2A152J2S1D03A, Kerko, A0-16
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
587
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,122*
€ 0,199*
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,122*
€ 0,199*
Lager 1039
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 2,91*
€ 4,44*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 4,44*
€ 5,28
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 3,74*
€ 4,45
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 3,69*
€ 4,39
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 3,15*
€ 3,75
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 3,04*
€ 3,62
pro Paket
ab 2500000 Pakete
€ 2,91*
€ 3,46
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 0,291* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.