Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10er Pack Wima MKS 4 1000pF 10% 1000V RM7,5 MKS-Folienkondensator radial bedrahtet 1000pF 1000 V/DC 10% 7.5mm (L x B x H) 10 x 3 x 8.5mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
10er
10er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910041754
Hersteller:
     Wima
Herst.-Nr.:
     MKS4O111002B00KSSD-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
10er Pack Wima MKS 4 1000pF 10% 1000V RM7,5 MKS-Folienkondensator radial bedrahtet 1000pF 1000 V/DC 10% 7.5mm (L x B x H) 10 x 3 x 8.5mm

Kategorie: MKS-Folienkondensator
Bauart: radial bedrahtet
Elektr. Kapazität: 1000 pF
Nennspannung: 1000 V/DC
Dielektrikum: Metallisierte Polyesterfolie
Toleranz ±: 10 %
Material: Polyester
Anschluss: Lötpins
Breite: 3 mm
Höhe: 8.5 mm
RM: 7.5 mm
Min. Temperatur: -55 °C
Max. Temperatur: +100 °C
Inhalt: 1 St.
Typ: MKS 4 1000pF 10% 1000V RM7,5
Produkt-Art: MKS-Folienkondensator
Zuverlässigkeit: ?0<2fit
Temperaturbereich: -55 - +100 °C
Länge (Tiefe): 10 mm
Hersteller-Nr.: MKS4O111002B00KSSD-1
EAN: - - - - - - - - -
Drahtlänge: 6 mm

Weitere Suchbegriffe: KT-Kondensator, MKS-Folienkondensator, MKT-Kondensator, Polyester-Kondensator, folienkondensator wima, filmkondensator, folienkondensator 1000pf, Wima, MKS4O111002B00KSSD-1, MKS 4 1000pF 10% 1000V RM7, 5
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,21*
€ 0,40*
1 Tag
56
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,23*
€ 0,42*
Lager 1039
56
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 7,09*
€ 10,32*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 10,32*
€ 12,28
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 8,75*
€ 10,41
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 8,18*
€ 9,73
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 7,30*
€ 8,69
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 7,20*
€ 8,57
pro Paket
ab 2500000 Pakete
€ 7,09*
€ 8,44
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 0,709* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.