Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wima MKS4O112202B00KSSD MKS-Folienkondensator radial bedrahtet 2200pF 1000 V/DC 10% 7.5mm (L x B x H) 10 x 2.5 x 7mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
10er
10er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910041750
Hersteller:
     Wima
Herst.-Nr.:
     MKS4O112202B00KSSD-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Wima MKS4O112202B00KSSD MKS-Folienkondensator radial bedrahtet 2200pF 1000 V/DC 10% 7.5mm (L x B x H) 10 x 2.5 x 7mm

Kategorie: MKS-Folienkondensator
Bauart: radial bedrahtet
Elektr. Kapazität: 2200 pF
Nennspannung: 1000 V/DC
Dielektrikum: Metallisierte Polyesterfolie
Toleranz ±: 10 %
Anschluss: Lötpins
Breite: 2.5 mm
Höhe: 7 mm
RM: 7.5 mm
Min. Temperatur: -55 °C
Max. Temperatur: +100 °C
Inhalt: 1 St.
Produkt-Art: MKS-Folienkondensator
Temperaturbereich: -55 - +100 °C
Typ: MKS4O112202B00KSSD
Zuverlässigkeit: ?0<2fit
Länge (Tiefe): 10 mm
Hersteller-Nr.: MKS4O112202B00KSSD-1
EAN: - - - - - - - - -
Ladekapazität: 100 kg
1 Set= 2 Stück
Höheneinheiten: 1HE
Tiefenvariabel: 500 mm bis 750 mm
Ebenfalls erhältlich für Netzwerkschränke: DN-19 GS-NW

Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
98
10
Frei Haus
ab € 0,24*
€ 0,40*
10
€ 4,00*
ab € 0,18*
€ 0,41*
Lager 1039
98
10
€ 6,99*
ab € 0,40*
€ 1,04*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 30 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 10,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.