Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BKL Electronic 072227 Niedervolt-Adapter Niedervolt-Stecker - Niedervolt-Buchse 4mm 1.7mm 5.6mm 2.1mm 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BKL
BKL
Artikel-Nr.:
     1039H-940910041692
Hersteller:
     BKL Electronic
Herst.-Nr.:
     W385831
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kleinspannung Steckverbinder
kleinspannung steckverbinder adapte...
kleinspannung steckverbinder
BKL Electronic 072227 Niedervolt-Adapter Niedervolt-Stecker - Niedervolt-Buchse 4mm 1.7mm 5.6mm 2.1mm 1St.

Niedervolt-Stecker
Niedervolt-Buchse

Netzgeräte-Stecker auf -Kupplung.

Typ: 072227
Herst.-Teilenr.: 072227
Anschluss A: Niedervolt-Stecker
Anschluss B: Niedervolt-Buchse
Stift-Ø: 2.1 mm
Bauform: Adapter, gerade
Öffnungs-Ø: 5.6 mm
Innen-Ø: 1.7 mm
Kategorie: Niedervolt-Adapter
Außen-Ø: 4 mm
Inhalt: 1 St.
Produkt-Art: Niedervolt-Adapter
Hersteller-Nr.: 072227
EAN: - - - - - - - - -
Kabellänge: 1,6 m

Weitere Suchbegriffe: BKL Electronic, 072227, Hohlraumbuchse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,59*
€ 12,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,51*
€ 12,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,21*
€ 12,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,53*
€ 11,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,17*
€ 10,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,23*
€ 8,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.