Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BKL Electronic 072241 Niedervolt-Adapter Niedervolt-Buchse - Niedervolt-Buchse 5.5mm 2.1mm 5.5mm 2.1mm 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BKL
BKL
Artikel-Nr.:
     1039H-940910041683
Hersteller:
     BKL Electronic
Herst.-Nr.:
     W385471
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kleinspannung Steckverbinder
kleinspannung steckverbinder adapte...
kleinspannung steckverbinder
BKL Electronic 072241 Niedervolt-Adapter Niedervolt-Buchse - Niedervolt-Buchse 5.5mm 2.1mm 5.5mm 2.1mm 1St.

Niedervolt-Buchse
Niedervolt-Buchse

Netzgeräte-Kupplung auf -Kupplung.

Typ: 072241
Herst.-Teilenr.: 072241
Anschluss A: Niedervolt-Buchse
Anschluss B: Niedervolt-Buchse
Stift-Ø: 2.1 mm
Bauform: Adapter, gerade
Öffnungs-Ø: 5.5 mm
Innen-Ø: 2.1 mm
Kategorie: Niedervolt-Adapter
Außen-Ø: 5.5 mm
Inhalt: 1 St.
Produkt-Art: Niedervolt-Adapter
Hersteller-Nr.: 072241
EAN: - - - - - - - - -
Kabellänge: 1,6 m

Weitere Suchbegriffe: BKL Electronic, 072241, Hohlraumbuchse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,41*
€ 13,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,34*
€ 13,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,95*
€ 13,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,23*
€ 12,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,88*
€ 11,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,81*
€ 9,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.