Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wima FKP1R031007D00KSSD 1St. FKP-Folienkondensator radial bedrahtet 0.1 µF 1250 V/DC 10% 37.5mm (L x B x H) 41.5 x 15 x 26mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wima
Wima
Artikel-Nr.:
     1039H-940910041662
Hersteller:
     Wima
Herst.-Nr.:
     FKP1R031007D00KSSD-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Impuls-Kondensator
Impulskondensator
Filmkondensator
Folienkondensator
Wima FKP1R031007D00KSSD 1St. FKP-Folienkondensator radial bedrahtet 0.1 µF 1250 V/DC 10% 37.5mm (L x B x H) 41.5 x 15 x 26mm

RoHS konform

Impulsfester und ausheilfähiger Aufbau für hohe Strombelastungen · Mit Metallfolienbelägen und innerer Reihenschaltung · Keine Lebensdauerbegrenzung · Für Anwendungen als Dämpfungs- und Kommutierungs-Kondensator in Schaltnetzteilen, Umrichterschaltungen für Antriebs- und Energietechnik sowie Ablenkschaltungen der Fernseh- und Monitortechnik.

Kategorie: FKP-Folienkondensator
Bauart: radial bedrahtet
Elektr. Kapazität: 0.1 µF
Nennspannung: 1250 V/DC
Dielektrikum: Metallfolie und doppelseitig metallisierte Polypropylenfolie
Flanken-Steilheit: 11000 V/µs
Toleranz ±: 10 %
Anschluss: Lötpins
Breite: 15 mm
Höhe: 26 mm
RM: 37.5 mm
Min. Temperatur: -55 °C
Max. Temperatur: +100 °C
Inhalt: 1 St.
Zuverlässigkeit: ?0<2fit
Produkt-Art: FKP-Folienkondensator
Länge (Tiefe): 41.5 mm
Typ: FKP1R031007D00KSSD
Temperaturbereich: -55 - +100 °C
Hersteller-Nr.: FKP1R031007D00KSSD-1
EAN: - - - - - - - - -
Reinigungsdurchmesser: 280 mm
Gewicht: 2.80 kg

Weitere Suchbegriffe: Kunststoff-Folienkondensator, Kunststofffolienkondensator, KP-Kondensator, MKP-Kondensator, Polypropylen-Kondensator, folienkondensator wima, filmkondensator, folienkondensator 0,1µf, Wima, FKP1R031007D00KSSD-1, FKP1R031007D00KSSD, Hochspannungskondensator, Kondensator
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 2,58*
€ 4,34*
2 Tage
67
Frei Haus
ab € 2,71*
€ 4,35*
Lager 1039
67
€ 6,99*
ab € 7,76*
€ 11,42*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,42*
€ 13,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,75*
€ 12,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,00*
€ 11,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,76*
€ 11,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,16*
€ 10,90
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 7,76*
€ 9,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.