Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5er Pack Potentiometer Service 9311 Dreh-Potentiometer Mono 0.125W 1 M?


Menge:  Paket  
Produktinformationen
5er
5er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910041531
Hersteller:
     PS Potentiometer-Service
Herst.-Nr.:
     W37712
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Potentiometer
Potenziometer
Poti
potentiometer service gmbh
5er Pack Potentiometer Service 9311 Dreh-Potentiometer Mono 0.125W 1 M?

1 M?
linear

Poti mit 6,35 mm Achse und Lötanschluss.

Kategorie: Dreh-Potentiometer
Widerstand: 1 M?
Widerstandsverlauf: linear
Ausgang: Mono
Belastbarkeit: 0.125 W
Anschluss: Lötöse
Drehwinkel (mechanisch): 300 °
Achs-Länge: 15 mm
Achsen-Ausführung: Metall + Glatt
Achs-Ø: 6.35 mm
Gewinde-Maß: M7
Inhalt: 1 St.
Typ: 9311
Produkt-Art: Dreh-Potentiometer
Belastbarkeit: 0.2 W
Hersteller-Nr.: 9311
EAN: - - - - - - - - -
Umhüllung Kunststoffgehäuse UL 94 V-0
Prüfklasse nach IEC 55/100/56
Isolationswerte ? 5 x 10 5 /100000 s (Mittelwerte)
Verlustfaktoren ? 10 x 10-4 1kHz
Zuverlässigkeit ?0>2fit

Lieferumfang: Mutter + U-Scheibe.

Weitere Suchbegriffe: potentiometer, Potentiometer Service, 9311, Stellwiderstand, Regelwiderstand
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 3,39* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 24,61*
€ 29,29
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 24,59*
€ 29,26
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 22,86*
€ 27,20
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 21,56*
€ 25,66
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 21,12*
€ 25,13
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 16,95*
€ 20,17
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.