Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wima FKP1U022206F00KSSD 1St. FKP-Folienkondensator radial bedrahtet 0.022 µF 2000 V/DC 10% 27.5mm (L x B x H) 31.5 x 15 x 26mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wima
Wima
Artikel-Nr.:
     1039H-940910041503
Hersteller:
     Wima
Herst.-Nr.:
     FKP1U022206F00KSSD-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Impuls-Kondensator
Impulskondensator
Filmkondensator
Folienkondensator
Wima FKP1U022206F00KSSD 1St. FKP-Folienkondensator radial bedrahtet 0.022 µF 2000 V/DC 10% 27.5mm (L x B x H) 31.5 x 15 x 26mm

RoHS konform

Impulsfester und ausheilfähiger Aufbau für hohe Strombelastungen · Mit Metallfolienbelägen und innerer Reihenschaltung · Keine Lebensdauerbegrenzung · Für Anwendungen als Dämpfungs- und Kommutierungs-Kondensator in Schaltnetzteilen, Umrichterschaltungen für Antriebs- und Energietechnik sowie Ablenkschaltungen der Fernseh- und Monitortechnik.

Kategorie: FKP-Folienkondensator
Bauart: radial bedrahtet
Elektr. Kapazität: 0.022 µF
Nennspannung: 2000 V/DC
Dielektrikum: Metallfolie und doppelseitig metallisierte Polypropylenfolie
Flanken-Steilheit: 11000 V/µs
Toleranz ±: 10 %
Anschluss: Lötpins
Breite: 15 mm
Höhe: 26 mm
RM: 27.5 mm
Min. Temperatur: -55 °C
Max. Temperatur: +100 °C
Inhalt: 1 St.
Temperaturbereich: -55 - +100 °C
Produkt-Art: FKP-Folienkondensator
Zuverlässigkeit: ?0<2fit
Länge (Tiefe): 31.5 mm
Typ: FKP1U022206F00KSSD
Hersteller-Nr.: FKP1U022206F00KSSD-1
EAN: - - - - - - - - -
Zuverlässigkeit ?0<2fit

Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 1,84*
€ 3,19*
2 Tage
59
Frei Haus
ab € 1,99*
€ 3,20*
Lager 1039
59
€ 6,99*
ab € 4,95*
€ 7,27*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,27*
€ 8,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,77*
€ 8,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,36*
€ 7,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,14*
€ 7,31
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,82*
€ 6,93
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 4,95*
€ 5,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.