Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10er Pack Wima FKP2J012201G00HSSD FKP-Folienkondensator radial bedrahtet 2200pF 630 V/DC 2.5% 5mm (L x B x H) 7.2 x 5.5 x 7mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
10er
10er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910041497
Hersteller:
     Wima
Herst.-Nr.:
     FKP2J012201G00HSSD-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
10er Pack Wima FKP2J012201G00HSSD FKP-Folienkondensator radial bedrahtet 2200pF 630 V/DC 2.5% 5mm (L x B x H) 7.2 x 5.5 x 7mm

Miniaturkondensatoren.· Umhüllung: Kunststoffgehäuse UL 94 V-0 · Film/Folien Aufbau · Impulsfest · Niedriger Verlustfaktor · Keine Lebensdauerbegrenzung · Für allgemeine Anwendungen in Oszillatorschaltungen, Resonanzkreisen, im Audio- und HF-Bereich.

Kategorie: FKP-Folienkondensator
Bauart: radial bedrahtet
Elektr. Kapazität: 2200 pF
Nennspannung: 630 V/DC
Dielektrikum: Polypropylen/Metallfolie
Flanken-Steilheit: 1000 V/µs
Toleranz ±: 2.5 %
Anschluss: Lötpins
Breite: 5.5 mm
Höhe: 7 mm
RM: 5 mm
Min. Temperatur: -55 °C
Max. Temperatur: +100 °C
Inhalt: 1 St.
Länge (Tiefe): 7.2 mm
Produkt-Art: FKP-Folienkondensator
Typ: FKP2J012201G00HSSD
Temperaturbereich: -55 - +100 °C
Hersteller-Nr.: FKP2J012201G00HSSD-1
EAN: - - - - - - - - -
Zuverlässigkeit ?0<2fit

Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,30*
€ 0,54*
Lager 1039
14
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 8,54*
€ 12,49*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 12,49*
€ 14,86
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 10,43*
€ 12,41
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 9,72*
€ 11,57
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 8,92*
€ 10,61
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 8,74*
€ 10,40
pro Paket
ab 2500000 Pakete
€ 8,54*
€ 10,16
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 0,854* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.