Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3er Pack Wima MKS2B044701K00KSSD MKS-Folienkondensator radial bedrahtet 4.7 µF 50 V/DC 20% 5mm (L x B x H) 7


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Wima
Wima
Artikel-Nr.:
     1039H-940910041483
Hersteller:
     Wima
Herst.-Nr.:
     MKS2B044701K00KSSD-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
KT-Kondensator
MKS-Folienkondensator
MKT-Kondensator
Polyester-Kondensator
3er Pack Wima MKS2B044701K00KSSD MKS-Folienkondensator radial bedrahtet 4.7 µF 50 V/DC 20% 5mm (L x B x H) 7

Wima MKS2B044701K00KSSD 1St. MKS-Folienkondensator radial bedrahtet 4.7 µF 50 V/DC 20% 5mm (L x B x H) 7.2 x 7.2 x 13mm

Kategorie: MKS-Folienkondensator
Bauart: radial bedrahtet
Elektr. Kapazität: 4.7 µF
Nennspannung: 50 V/DC
Dielektrikum: Metallisierte Polyesterfolie
Toleranz ±: 20 %
Anschluss: Lötpins
Breite: 7.2 mm
Höhe: 13 mm
RM: 5 mm
Min. Temperatur: -55 °C
Max. Temperatur: +100 °C
Inhalt: 1 St.
Typ: MKS2B044701K00KSSD
Zuverlässigkeit: ?0<2fit
Länge (Tiefe): 7.2 mm
Produkt-Art: MKS-Folienkondensator
Temperaturbereich: -55 - +100 °C
Hersteller-Nr.: MKS2B044701K00KSSD-1
EAN: - - - - - - - - -
Zuverlässigkeit ?0<2fit

Weitere Suchbegriffe: mkt-kondensator 4,7uf, kt kondensator, wima polyester-kondensator, Wima, MKS2B044701K00KSSD-1, MKS2B044701K00KSSD, Folienkondensator
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,68*
€ 3,08*
1 Tag
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,95*
€ 7,84*
Lager 1039
56
pro Paket
€ 6,99*
ab € 12,74*
€ 18,51*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 18,51*
€ 22,03
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 16,23*
€ 19,31
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 15,95*
€ 18,98
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 15,11*
€ 17,98
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 13,74*
€ 16,35
pro Paket
ab 15000 Pakete
€ 12,74*
€ 15,16
pro Paket
1 Paket enthält 3 Stück (ab € 4,24667* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.