Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

25er Pack Keramik-Scheibenkondensator radial bedrahtet 6.8pF 100 V/DC 5% (Ø x H) 3.5mm x 4mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
25er
25er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910041278
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     W34976
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
457108
Kerko
25er Pack Keramik-Scheibenkondensator radial bedrahtet 6.8pF 100 V/DC 5% (Ø x H) 3.5mm x 4mm

Für gedruckte Schaltungen, erlauben eine hohe Packungsdichte. Besonders geeignet für Kleinstbauweise.

Nennspannung: 100 V/DC
Toleranz ±: 5 %
Material-Eigenschaft: NPO
Höhe: 4 mm
Durchmesser (Einbau/Gesamt): 3.5 mm
RM: 2.54 mm
Min. Temperatur: -55 °C
Max. Temperatur: +85 °C
Material: Keramik
Kategorie: Keramik-Scheibenkondensator
Elektr. Kapazität: 6.8 pF
Inhalt: 1 St.
Produkt-Art: Keramik-Scheibenkondensator
Typ: 457108
Temperaturbereich: -55 - +85 °C
Bauart: radial bedrahtet
Hersteller-Nr.: 457108
EAN: - - - - - - - - -
Modulation: FSK
Batterie: 3x AA Batterie
Tierimmun: nein
Detektionsverfahren: Wärmeerkennung
PIR-Blickwinkel: Horizontal: 105°, Vertikal: 45°

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,88*
  
Preis gilt ab 7.500 Pakete
1 Paket enthält 25 Stück (ab € 0,1952* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 7,29*
€ 8,68
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 6,96*
€ 8,28
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 6,54*
€ 7,78
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 6,27*
€ 7,46
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 6,05*
€ 7,20
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 4,88*
€ 5,81
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.