Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

100er Pack Keramik-Scheibenkondensator radial bedrahtet 27pF 100 V/DC 5% (Ø x H) 3.5mm x 4mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
100er
100er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910041266
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     W34943
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
457175
Kerko
100er Pack Keramik-Scheibenkondensator radial bedrahtet 27pF 100 V/DC 5% (Ø x H) 3.5mm x 4mm

Für gedruckte Schaltungen, erlauben eine hohe Packungsdichte. Besonders geeignet für Kleinstbauweise.

Nennspannung: 100 V/DC
Toleranz ±: 5 %
Material-Eigenschaft: NPO
Höhe: 4 mm
Durchmesser (Einbau/Gesamt): 3.5 mm
RM: 2.54 mm
Min. Temperatur: -55 °C
Max. Temperatur: +85 °C
Bauart: radial bedrahtet
Elektr. Kapazität: 27 pF
Kategorie: Keramik-Scheibenkondensator
Typ: 457175
Produkt-Art: Keramik-Scheibenkondensator
Inhalt: 1 St.
Material: Keramik
Temperaturbereich: -55 - +85 °C
Hersteller-Nr.: 457175
EAN: - - - - - - - - -
Rändelschrauben: 4-40 kurz

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,1219* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 17,72*
€ 21,09
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 17,51*
€ 20,84
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 16,35*
€ 19,46
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 15,65*
€ 18,62
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 15,27*
€ 18,17
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 12,19*
€ 14,51
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.