Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

50er Pack Keramik-Scheibenkondensator radial bedrahtet 15pF 100 V/DC 5% (Ø x H) 3.5mm x 4mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
25er
25er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910041263
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     W34917
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
457140
Kerko
50er Pack Keramik-Scheibenkondensator radial bedrahtet 15pF 100 V/DC 5% (Ø x H) 3.5mm x 4mm

Keramik-Scheibenkondensator radial bedrahtet 15pF 100 V/DC 5% (Ø x H) 3.5mm x 4mm

Für gedruckte Schaltungen, erlauben eine hohe Packungsdichte. Besonders geeignet für Kleinstbauweise.

Nennspannung: 100 V/DC
Toleranz ±: 5 %
Material-Eigenschaft: NPO
Höhe: 4 mm
Durchmesser (Einbau/Gesamt): 3.5 mm
RM: 2.54 mm
Min. Temperatur: -55 °C
Max. Temperatur: +85 °C
Produkt-Art: Keramik-Scheibenkondensator
Kategorie: Keramik-Scheibenkondensator
Inhalt: 1 St.
Elektr. Kapazität: 15 pF
Typ: 457140
Bauart: radial bedrahtet
Temperaturbereich: -55 - +85 °C
Material: Keramik
Hersteller-Nr.: 457140
EAN: - - - - - - - - -
Rändelschrauben: 4-40 kurz

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 0,148* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 10,78*
€ 12,83
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 10,71*
€ 12,74
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 10,33*
€ 12,29
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 9,69*
€ 11,53
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 9,33*
€ 11,10
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 7,40*
€ 8,81
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.