Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

25er Pack Cliff CL1420 Mutter Gelb


Menge:  Paket  
Produktinformationen
10er
10er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910041258
Hersteller:
     Cliff Electronics
Herst.-Nr.:
     CL1420
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
UNC-Maschinenschrauben
UNC-Muttern
UNC-Schrauben
UNF-Maschinenschrauben
25er Pack Cliff CL1420 Mutter Gelb

Cliff CL1420 Mutter Gelb

Mutter
Passend für Steckverbinder: Cliff Klinken-Einbaubuchse 6.35 mm

Passend für Klinkeneinbaukupplungen 6,35 mm.

Herstellerfarbe: Gelb
Material (Details): Polyamid 6.6
Inhalt: 1 St.
Produkt-Art: Mutter
Herst.-Teilenr.: CL1420
Kategorie: Mutter
Typ: CL1420
Höhe: 4.8 mm
Durchmesser (Einbau/Gesamt): 15 mm
Ausführung: Für Klinkeneinbaukupplungen 6,35 mm
Farbe: gelb
Passend für: Cliff Klinken-Einbaubuchse 6.35 mm
Hersteller-Nr.: CL1420
EAN: - - - - - - - - -
Rändelschrauben: 4-40 kurz

Weitere Suchbegriffe: UNF-Muttern, UNF-Schrauben, unc muttern, Cliff, CL1420
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
143
10
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,2381*
€ 0,3875*
25
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,23*
€ 0,39*
1 Tag
111
10
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,124*
€ 0,415*
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,12*
€ 0,463*
Lager 1039
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 22,33*
€ 28,54*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 28,54*
€ 33,96
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 24,34*
€ 28,96
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 23,82*
€ 28,35
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 22,50*
€ 26,78
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 22,33*
€ 26,57
pro Paket
1 Paket enthält 25 Stück (ab € 0,8932* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Cliff Electronics
CL1332A
ab € 2,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.