Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10er Pack Microtech CMF120650R0.125 Dünnschicht-Widerstand 50? SMD 1206 0.25W 0.1% 25 ppm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
10er
10er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910041246
Hersteller:
     Microtech
Herst.-Nr.:
     CMF120650R0.125
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD Widerstand
smd widerstand
10er Pack Microtech CMF120650R0.125 Dünnschicht-Widerstand 50? SMD 1206 0.25W 0.1% 25 ppm

Kategorie: Dünnschicht-Widerstand
Bauart: SMD
Bauform: 1206
Widerstand: 50 ?
Belastbarkeit: 0.25 W
Toleranz ±: 0.1 %
Temperatur-Koeffizient: 25 ppm
Breite: 1.75 mm
Höhe: 0.65 mm
Produkt-Art: Dünnschicht-Widerstand
Länge (Tiefe): 3.35 mm
Typ: CMF120650R0.125
Inhalt: 1 St.
Hersteller-Nr.: CMF120650R0.125
EAN: - - - - - - - - -
Rändelschrauben: 4-40 kurz

Weitere Suchbegriffe: Microtech, CMF120650R0.125, Widerstand, Wiederstand, Festwiderstand
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,30*
€ 0,48*
Lager 1039
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 7,31*
€ 10,82*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 10,82*
€ 12,88
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 9,13*
€ 10,86
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 8,51*
€ 10,13
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 7,72*
€ 9,19
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 7,55*
€ 8,98
pro Paket
ab 2500000 Pakete
€ 7,31*
€ 8,70
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 0,731* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.