Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10er Pack Microtech CMF120611k0.115 Dünnschicht-Widerstand 11k? SMD 1206 0.25W 0.1% 15 ppm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
10er
10er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910041239
Hersteller:
     Microtech
Herst.-Nr.:
     CMF120611k0.115
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD Widerstand
smd widerstand
10er Pack Microtech CMF120611k0.115 Dünnschicht-Widerstand 11k? SMD 1206 0.25W 0.1% 15 ppm

Kategorie: Dünnschicht-Widerstand
Bauart: SMD
Bauform: 1206
Widerstand: 11 k?
Belastbarkeit: 0.25 W
Toleranz ±: 0.1 %
Temperatur-Koeffizient: 15 ppm
Breite: 1.75 mm
Höhe: 0.65 mm
Typ: CMF120611k0.115
Inhalt: 1 St.
Produkt-Art: Dünnschicht-Widerstand
Länge (Tiefe): 3.35 mm
Hersteller-Nr.: CMF120611k0.115
EAN: - - - - - - - - -
Rändelschrauben: 4-40 kurz

Weitere Suchbegriffe: Microtech, CMF120611k0.115, Widerstand, Wiederstand, Festwiderstand
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,36*
€ 0,67*
Lager 1039
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 9,19*
€ 13,44*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 13,44*
€ 15,99
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 10,77*
€ 12,82
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 10,18*
€ 12,11
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 9,69*
€ 11,53
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 9,46*
€ 11,26
pro Paket
ab 2500000 Pakete
€ 9,19*
€ 10,94
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 0,919* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.