Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1000er Pack Microtech CDF-N0603100R1100 Dickschicht-Widerstand 100? SMD 0603 0.1W 1% 100 ppm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
1000er
1000er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910041235
Hersteller:
     Microtech
Herst.-Nr.:
     CDF-N0603100R1100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD Widerstand
smd widerstand
1000er Pack Microtech CDF-N0603100R1100 Dickschicht-Widerstand 100? SMD 0603 0.1W 1% 100 ppm

Kategorie: Dickschicht-Widerstand
Bauart: SMD
Bauform: 0603
Widerstand: 100 ?
Belastbarkeit: 0.1 W
Toleranz ±: 1 %
Temperatur-Koeffizient: 100 ppm
Breite: 0.95 mm
Höhe: 0.55 mm
Typ: CDF-N0603100R1100
Inhalt: 1 St.
Länge (Tiefe): 1.7 mm
Produkt-Art: Dickschicht-Widerstand
Hersteller-Nr.: CDF-N0603100R1100
EAN: - - - - - - - - -
Rändelschrauben: 4-40 kurz

Weitere Suchbegriffe: Microtech, CDF-N0603100R1100, Widerstand, Wiederstand, Festwiderstand
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,0203*
€ 0,0294*
Lager 1039
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 57,58*
€ 75,36*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 75,36*
€ 89,68
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 60,01*
€ 71,41
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 59,12*
€ 70,35
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 57,63*
€ 68,58
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 57,58*
€ 68,52
pro Paket
1 Paket enthält 1.000 Stück (ab € 0,05758* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.