Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3er Pack Potentiometer Service 9611 Dreh-Potentiometer Mono 0.25W 1 M?


Menge:  Paket  
Produktinformationen
3er
3er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910041198
Hersteller:
     PS Potentiometer-Service
Herst.-Nr.:
     W34677
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Potentiometer
Potenziometer
Poti
potentiometer service gmbh
3er Pack Potentiometer Service 9611 Dreh-Potentiometer Mono 0.25W 1 M?

1 M?
linear

Kategorie: Dreh-Potentiometer
Widerstand: 1 M?
Widerstandsverlauf: linear
Ausgang: Mono
Belastbarkeit: 0.25 W
Anschluss: Print
Drehwinkel (mechanisch): 270 °
Achs-Länge: 35 mm
Achsen-Ausführung: Kunststoff + Abgeflacht
Achs-Ø: 4 mm
Gewinde-Maß: M7
Inhalt: 1 St.
Typ: 9611
Produkt-Art: Dreh-Potentiometer
Belastbarkeit: 0.25 W
Hersteller-Nr.: 9611
EAN: - - - - - - - - -
Rändelschrauben: 4-40 kurz

Lieferumfang: 1 x Kontermutter · 1 x Unterlegscheibe.

Weitere Suchbegriffe: potentiometer, potentiometer 0,25w, Potentiometer Service, 9611, Stellwiderstand, Regelwiderstand
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 3 Stück (ab € 5,98667* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 25,91*
€ 30,83
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 25,84*
€ 30,75
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 23,57*
€ 28,05
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 22,68*
€ 26,99
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 21,90*
€ 26,06
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 17,96*
€ 21,37
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.