Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3er Pack Potentiometer Service 9618 Dreh-Potentiometer Mono 0.12W 10k?


Menge:  Paket  
Produktinformationen
3er
3er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910041176
Hersteller:
     PS Potentiometer-Service
Herst.-Nr.:
     W34626
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Potentiometer
Potenziometer
Poti
potentiometer service gmbh
3er Pack Potentiometer Service 9618 Dreh-Potentiometer Mono 0.12W 10k?

10 k?
logarithmisch

Kategorie: Dreh-Potentiometer
Widerstand: 10 k?
Widerstandsverlauf: logarithmisch
Ausgang: Mono
Belastbarkeit: 0.12 W
Anschluss: Print
Drehwinkel (mechanisch): 270 °
Achs-Länge: 35 mm
Achsen-Ausführung: Kunststoff + Glatt
Achs-Ø: 4 mm
Gewinde-Maß: M7
Inhalt: 1 St.
Typ: 9618
Produkt-Art: Dreh-Potentiometer
Belastbarkeit: 0.12 W
Hersteller-Nr.: 9618
EAN: - - - - - - - - -
Rändelschrauben: 4-40 kurz

Lieferumfang: 1 x Kontermutter · 1 x Unterlegscheibe.

Weitere Suchbegriffe: potentiometer, Potentiometer Service, 9618, Stellwiderstand, Regelwiderstand
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 3 Stück (ab € 5,94334* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 25,95*
€ 30,88
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 25,79*
€ 30,69
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 23,31*
€ 27,74
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 22,72*
€ 27,04
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 21,42*
€ 25,49
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 17,83*
€ 21,22
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.