Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

10er Pack Cliff CL1414 Mutter Grün


Menge:  Paket  
Produktinformationen
25er
25er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910041109
Hersteller:
     Cliff Electronics
Herst.-Nr.:
     CL1414
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
UNC-Maschinenschrauben
UNC-Muttern
UNC-Schrauben
UNF-Maschinenschrauben
10er Pack Cliff CL1414 Mutter Grün

Cliff CL1414 Mutter Grün

Mutter
Passend für Steckverbinder: Cliff Klinken-Einbaubuchse 6.35 mm

Passend für Klinkeneinbaukupplungen 6,35 mm.

Herstellerfarbe: Blau
Material (Details): Polyamid 6.6
Inhalt: 1 St.
Herst.-Teilenr.: CL1412
Produkt-Art: Mutter
Ausführung: Für Klinkeneinbaukupplungen 6,35 mm
Typ: CL1412
Durchmesser (Einbau/Gesamt): 15 mm
Kategorie: Mutter
Farbe: blau
Höhe: 4.8 mm
Passend für: Cliff Klinken-Einbaubuchse 6.35 mm
Hersteller-Nr.: CL1412
EAN: - - - - - - - - -
Einzeln geschirmt
Kabelende abgemantelt (10 mm) und verzinnt (5 mm)
mit Wendelschirm 48 x 0,10 mm

Weitere Suchbegriffe: UNF-Muttern, UNF-Schrauben, unc muttern, Cliff, CL1414
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,25*
€ 0,38*
1 Tag
133
10
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,2381*
€ 0,3975*
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,119*
€ 0,417*
1 Tag
47
10
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,13*
€ 0,438*
Lager 1039
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 10,04*
€ 13,65*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 13,65*
€ 16,24
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 11,12*
€ 13,23
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 11,08*
€ 13,19
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 10,53*
€ 12,53
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 10,30*
€ 12,26
pro Paket
ab 2500000 Pakete
€ 10,04*
€ 11,95
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 1,004* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Cliff Electronics
CL1332A
ab € 2,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.