Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

50er Pack Keramik-Scheibenkondensator radial bedrahtet 680pF 100 V/DC 10% (Ø x H) 3mm x 4mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
25er
25er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910041101
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     W34250
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
457329
Kerko
50er Pack Keramik-Scheibenkondensator radial bedrahtet 680pF 100 V/DC 10% (Ø x H) 3mm x 4mm

Keramik-Scheibenkondensator radial bedrahtet 680pF 100 V/DC 10% (Ø x H) 3mm x 4mm

Für gedruckte Schaltungen, erlauben eine hohe Packungsdichte. Besonders geeignet für Kleinstbauweise.

Nennspannung: 100 V/DC
Toleranz ±: 10 %
Material-Eigenschaft: K2000
Höhe: 4 mm
Durchmesser (Einbau/Gesamt): 3 mm
RM: 2.54 mm
Min. Temperatur: -55 °C
Max. Temperatur: +85 °C
Temperaturbereich: -55 - +85 °C
Elektr. Kapazität: 680 pF
Material: Keramik
Produkt-Art: Keramik-Scheibenkondensator
Bauart: radial bedrahtet
Kategorie: Keramik-Scheibenkondensator
Typ: 457329
Inhalt: 1 St.
Hersteller-Nr.: 457329
EAN: - - - - - - - - -
Einzeln geschirmt
Kabelende abgemantelt (10 mm) und verzinnt (5 mm)
mit Wendelschirm 48 x 0,10 mm

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 0,1232* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 8,97*
€ 10,67
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 8,88*
€ 10,57
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 8,55*
€ 10,17
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 8,02*
€ 9,54
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 7,74*
€ 9,21
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 6,16*
€ 7,33
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.