Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

50er Pack Keramik-Scheibenkondensator radial bedrahtet 1000pF 100 V/DC 10% (Ø x H) 4mm x 5mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
25er
25er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910041099
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     W34213
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
457345
Kerko
50er Pack Keramik-Scheibenkondensator radial bedrahtet 1000pF 100 V/DC 10% (Ø x H) 4mm x 5mm

Keramik-Scheibenkondensator radial bedrahtet 1000pF 100 V/DC 10% (Ø x H) 4mm x 5mm

Für gedruckte Schaltungen, erlauben eine hohe Packungsdichte. Besonders geeignet für Kleinstbauweise.

Nennspannung: 100 V/DC
Toleranz ±: 10 %
Material-Eigenschaft: K2000
Höhe: 5 mm
Durchmesser (Einbau/Gesamt): 4 mm
RM: 2.54 mm
Min. Temperatur: -55 °C
Max. Temperatur: +85 °C
Inhalt: 1 St.
Temperaturbereich: -55 - +85 °C
Kategorie: Keramik-Scheibenkondensator
RM: 2.54 mm
Elektr. Kapazität: 1000 pF
Produkt-Art: Keramik-Scheibenkondensator
Bauart: radial bedrahtet
Material: Keramik
Typ: 457345
Hersteller-Nr.: 457345
EAN: - - - - - - - - -
Einzeln geschirmt
Kabelende abgemantelt (10 mm) und verzinnt (5 mm)
mit Wendelschirm 48 x 0,10 mm

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 0,148* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 10,75*
€ 12,79
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 10,69*
€ 12,72
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 10,30*
€ 12,26
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 9,67*
€ 11,51
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 9,31*
€ 11,08
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 7,40*
€ 8,81
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.