Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10er Pack Wima FKS2D014701A00KSSD FKS-Folienkondensator radial bedrahtet 4700pF 100 V/DC 20% 5mm (L x B x H) 7.2 x 2.5 x 6.5mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
10er
10er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910041013
Hersteller:
     Wima
Herst.-Nr.:
     FKS2D014701A00KSSD-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
KT-Kondensator
MKS-Folienkondensator
MKT-Kondensator
Polyester-Kondensator
10er Pack Wima FKS2D014701A00KSSD FKS-Folienkondensator radial bedrahtet 4700pF 100 V/DC 20% 5mm (L x B x H) 7.2 x 2.5 x 6.5mm

Kategorie: FKS-Folienkondensator
Bauart: radial bedrahtet
Elektr. Kapazität: 4700 pF
Nennspannung: 100 V/DC
Dielektrikum: Polyester/Metallfolie
Flanken-Steilheit: 1000 V/µs
Toleranz ±: 20 %
Material: Polyester
Anschluss: Lötpins
Breite: 2.5 mm
Höhe: 6.5 mm
RM: 5 mm
Min. Temperatur: -55 °C
Max. Temperatur: +100 °C
Inhalt: 1 St.
Typ: FKS2D014701A00KSSD
Produkt-Art: FKS-Folienkondensator
Temperaturbereich: -55 - +100 °C
Länge (Tiefe): 7.2 mm
Hersteller-Nr.: FKS2D014701A00KSSD-1
EAN: - - - - - - - - -
Umhüllung Kunststoffgehäuse UL 94 V-0
Prüfklasse nach IEC 55/100/56
Isolationswerte 7 x 10³ / 1 kHz
Zuverlässigkeit ?0<2fit

Weitere Suchbegriffe: wima polyester-kondensator, kt kondensator, Wima, FKS2D014701A00KSSD-1, FKS2D014701A00KSSD, Folienkondensator
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,21*
€ 0,45*
Lager 1039
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 7,08*
€ 10,45*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 10,45*
€ 12,44
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 8,79*
€ 10,46
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 8,21*
€ 9,77
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 7,45*
€ 8,87
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 7,30*
€ 8,69
pro Paket
ab 2500000 Pakete
€ 7,08*
€ 8,43
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 0,708* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.