Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10er Pack Wima MKS 2 0,047uF 10% 63V RM5 MKS-Folienkondensator radial bedrahtet 0.047 µF 63 V/DC 10 % 5 mm (L x B x H) 7.2 x 2.5 x 6.5 mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
10er
10er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910040955
Hersteller:
     Wima
Herst.-Nr.:
     MKS2C024701A00KSSD-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
KT-Kondensator
MKS-Folienkondensator
MKT-Kondensator
Polyester-Kondensator
10er Pack Wima MKS 2 0,047uF 10% 63V RM5 MKS-Folienkondensator radial bedrahtet 0.047 µF 63 V/DC 10 % 5 mm (L x B x H) 7.2 x 2.5 x 6.5 mm

Kategorie: MKS-Folienkondensator
Bauart: radial bedrahtet
Elektr. Kapazität: 0.047 µF
Nennspannung: 63 V/DC
Dielektrikum: Metallisierte Polyesterfolie
Toleranz ±: 10 %
Material: Polyester
Anschluss: Lötpins
Breite: 2.5 mm
Höhe: 6.5 mm
RM: 5 mm
Min. Temperatur: -55 °C
Max. Temperatur: +100 °C
Inhalt: 1 St.
Länge (Tiefe): 7.2 mm
Zuverlässigkeit: ?0<2fit
Temperaturbereich: -55 - +100 °C
Produkt-Art: MKS-Folienkondensator
Typ: MKS 2 0,047uF 10% 63V RM5
Hersteller-Nr.: MKS2C024701A00KSSD-1
EAN: - - - - - - - - -
Drahtlänge: 6 mm

Lieferumfang: -

Weitere Suchbegriffe: wima polyester-kondensator, kt kondensator, Wima, MKS2C024701A00KSSD-1, MKS 2 0, 047uF 10% 63V RM5, 171-0724, Folienkondensator
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,34*
€ 0,55*
Lager 1039
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 8,28*
€ 12,20*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 12,20*
€ 14,52
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 9,99*
€ 11,89
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 9,23*
€ 10,98
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 8,54*
€ 10,16
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 8,41*
€ 10,01
pro Paket
ab 2500000 Pakete
€ 8,28*
€ 9,85
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 0,828* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.