Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5er Pack Wima MKS0C021000B00KSSD MKS-Folienkondensator radial bedrahtet 0.01 µF 63 V/DC 20% 2.5mm (L x B x H) 4.6 x 2.5 x 7mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
5er
5er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910040939
Hersteller:
     Wima
Herst.-Nr.:
     MKS0C021000B00KSSD-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
KT-Kondensator
MKS-Folienkondensator
MKT-Kondensator
Polyester-Kondensator
5er Pack Wima MKS0C021000B00KSSD MKS-Folienkondensator radial bedrahtet 0.01 µF 63 V/DC 20% 2.5mm (L x B x H) 4.6 x 2.5 x 7mm

Kategorie: MKS-Folienkondensator
Bauart: radial bedrahtet
Elektr. Kapazität: 0.01 µF
Nennspannung: 63 V/DC
Dielektrikum: Metallisierte Polyesterfolie
Toleranz ±: 20 %
Anschluss: Lötpins
Breite: 2.5 mm
Höhe: 7 mm
RM: 2.5 mm
Min. Temperatur: -55 °C
Max. Temperatur: +100 °C
Inhalt: 1 St.
Länge (Tiefe): 4.6 mm
Typ: MKS0C021000B00KSSD
Temperaturbereich: -55 - +100 °C
Produkt-Art: MKS-Folienkondensator
RM: 2.5 mm
Zuverlässigkeit: ?0<2fit
Hersteller-Nr.: MKS0C021000B00KSSD-1
EAN: - - - - - - - - -
Mechanischer Weg: 12.5 mm
Elektrischer Weg: 10 mm

Weitere Suchbegriffe: wima polyester-kondensator, kt kondensator, Wima, MKS0C021000B00KSSD-1, MKS0C021000B00KSSD, Folienkondensator
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,43*
€ 0,69*
Lager 1039
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 5,37*
€ 7,95*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 7,95*
€ 9,46
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 6,71*
€ 7,98
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 6,44*
€ 7,66
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 5,69*
€ 6,77
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 5,57*
€ 6,63
pro Paket
ab 2500000 Pakete
€ 5,37*
€ 6,39
pro Paket
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 1,074* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.