Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Potentiometer Service 7514 Dreh-Potentiometer mit Schalter Mono 4.7k? 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Potentiometer
Potentiometer
Artikel-Nr.:
     1039H-940910040897
Hersteller:
     PS Potentiometer-Service
Herst.-Nr.:
     W32659
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Potentiometer
Potenziometer
Poti
potentiometer service gmbh
Potentiometer Service 7514 Dreh-Potentiometer mit Schalter Mono 4.7k? 1St.

4.7 k?
linear

Kategorie: Dreh-Potentiometer
Potentiometer-Besonderheiten: mit Schalter
Widerstand: 4.7 k?
Widerstandsverlauf: linear
Ausgang: Mono
Schaltspannung (max.): 250 V/AC
Schaltstrom (max.): 4 A
Schaltstellung: 2 x Aus/Ein
Anschluss: Lötöse
Drehwinkel (mechanisch): 300 °
Achs-Länge: 35 mm
Achsen-Ausführung: Kunststoff + Glatt
Achs-Ø: 6 mm
Gewinde-Maß: M10
Inhalt: 1 St.
Typ: 7514
Produkt-Art: Dreh-Potentiometer
Hersteller-Nr.: 7514
EAN: - - - - - - - - -
Mechanischer Weg: 12.5 mm
Elektrischer Weg: 10 mm

Lieferumfang: 7514.

Weitere Suchbegriffe: potentiometer, Potentiometer Service, 7514, Stellwiderstand, Regelwiderstand
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,40*
€ 20,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,38*
€ 20,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,75*
€ 19,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,27*
€ 18,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,09*
€ 17,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,97*
€ 14,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.