Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

100er Pack Wima MKS2G021501A00KSSD MKS-Folienkondensator radial bedrahtet 0.015 µF 400 V/DC 20% 5mm (L x B x H) 7.2 x 2.5 x 6.5mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
100er
100er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910040752
Hersteller:
     Wima
Herst.-Nr.:
     MKS2G021501A00KSSD-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
KT-Kondensator
MKS-Folienkondensator
MKT-Kondensator
Polyester-Kondensator
100er Pack Wima MKS2G021501A00KSSD MKS-Folienkondensator radial bedrahtet 0.015 µF 400 V/DC 20% 5mm (L x B x H) 7.2 x 2.5 x 6.5mm

Kategorie: MKS-Folienkondensator
Bauart: radial bedrahtet
Elektr. Kapazität: 0.015 µF
Nennspannung: 400 V/DC
Dielektrikum: Metallisierte Polyesterfolie
Toleranz ±: 20 %
Anschluss: Lötpins
Breite: 2.5 mm
Höhe: 6.5 mm
RM: 5 mm
Min. Temperatur: -55 °C
Max. Temperatur: +100 °C
Inhalt: 1 St.
Zuverlässigkeit: ?0<2fit
Typ: MKS2G021501A00KSSD
Produkt-Art: MKS-Folienkondensator
Länge (Tiefe): 7.2 mm
Temperaturbereich: -55 - +100 °C
Hersteller-Nr.: MKS2G021501A00KSSD-1
EAN: - - - - - - - - -
Umhüllung Kunststoffgehäuse UL 94 V-0
Prüfklasse nach IEC 55/100/56
Isolationswerte 7 x 10³ / 1 kHz
Zuverlässigkeit ?0<2fit
Temperaturbereich -55 bis +100 °C

Weitere Suchbegriffe: wima polyester-kondensator, kt kondensator, Wima, MKS2G021501A00KSSD-1, MKS2G021501A00KSSD, Hochspannungskondensator, Folienkondensator
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,18*
€ 0,34*
Lager 1039
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 46,06*
€ 61,16*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 61,16*
€ 72,78
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 48,39*
€ 57,58
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 47,65*
€ 56,70
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 46,25*
€ 55,04
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 46,06*
€ 54,81
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,4606* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.