Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3er Pack Wima MKS 02 0,47uF 10% 63V RM2,5 MKS-Folienkondensator radial bedrahtet 0.47 µF 63 V/DC 10% 2.5mm (


Menge:  Paket  
Produktinformationen
5er
5er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910040741
Hersteller:
     Wima
Herst.-Nr.:
     MKS0C034700E00KSSD-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
KT-Kondensator
MKS-Folienkondensator
MKT-Kondensator
Polyester-Kondensator
3er Pack Wima MKS 02 0,47uF 10% 63V RM2,5 MKS-Folienkondensator radial bedrahtet 0.47 µF 63 V/DC 10% 2.5mm (

Wima MKS 02 0,47uF 10% 63V RM2,5 MKS-Folienkondensator radial bedrahtet 0.47 µF 63 V/DC 10% 2.5mm (L x B x H) 4.6 x 4.6 x 9mm

Kategorie: MKS-Folienkondensator
Bauart: radial bedrahtet
Elektr. Kapazität: 0.47 µF
Nennspannung: 63 V/DC
Dielektrikum: Metallisierte Polyesterfolie
Toleranz ±: 10 %
Material: Polyester
Anschluss: Lötpins
Breite: 4.6 mm
Höhe: 9 mm
RM: 2.5 mm
Min. Temperatur: -55 °C
Max. Temperatur: +100 °C
Inhalt: 1 St.
Produkt-Art: MKS-Folienkondensator
Zuverlässigkeit: ?0<2fit
Temperaturbereich: -55 - +100 °C
Typ: MKS 02 0,47uF 10% 63V RM2,5
Länge (Tiefe): 4.6 mm
Hersteller-Nr.: MKS0C034700E00KSSD-1
EAN: - - - - - - - - -
Drahtlänge: 6 mm

Weitere Suchbegriffe: wima polyester-kondensator, kt kondensator, Wima, MKS0C034700E00KSSD-1, MKS 02 0, 47uF 10% 63V RM2, 5, Folienkondensator
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,67*
€ 1,18*
Lager 1039
73
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 5,55*
€ 8,20*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 8,20*
€ 9,76
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 7,57*
€ 9,01
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 6,94*
€ 8,26
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 6,64*
€ 7,90
pro Paket
ab 200 Pakete
€ 6,24*
€ 7,43
pro Paket
ab 30000 Pakete
€ 5,55*
€ 6,60
pro Paket
1 Paket enthält 3 Stück (ab € 1,85* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.