Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wima MKS4C051005F00KSSD 1St. MKS-Folienkondensator radial bedrahtet 10 µF 63 V/DC 10% 22.5mm (L x B x H) 26.5 x 8.5 x 18.5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wima
Wima
Artikel-Nr.:
     1039H-940910040719
Hersteller:
     Wima
Herst.-Nr.:
     MKS4C051005F00KSSD-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Wima MKS4C051005F00KSSD 1St. MKS-Folienkondensator radial bedrahtet 10 µF 63 V/DC 10% 22.5mm (L x B x H) 26.5 x 8.5 x 18.5mm

Kategorie: MKS-Folienkondensator
Bauart: radial bedrahtet
Elektr. Kapazität: 10 µF
Nennspannung: 63 V/DC
Dielektrikum: Metallisierte Polyesterfolie
Toleranz ±: 10 %
Anschluss: Lötpins
Breite: 8.5 mm
Höhe: 18.5 mm
RM: 22.5 mm
Min. Temperatur: -55 °C
Max. Temperatur: +100 °C
Inhalt: 1 St.
Zuverlässigkeit: ?0<2fit
Produkt-Art: MKS-Folienkondensator
Temperaturbereich: -55 - +100 °C
Länge (Tiefe): 26.5 mm
Typ: MKS4C051005F00KSSD
Hersteller-Nr.: MKS4C051005F00KSSD-1
EAN: - - - - - - - - -
Drahtlänge: 6 mm

Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 2,46*
€ 3,99*
1 Tag
37
Frei Haus
ab € 2,51*
€ 4,01*
Lager 1039
37
€ 6,99*
ab € 7,17*
€ 10,54*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,54*
€ 12,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,04*
€ 11,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,46*
€ 11,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,04*
€ 10,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,84*
€ 10,52
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 7,17*
€ 8,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.