Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10er Pack Wima FKS3D021002B00KSSD FKS-Folienkondensator radial bedrahtet 0.01 µF 100 V/DC 10% 7.5mm (L x B x H) 10 x 3 x 8.5mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
10er
10er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910040711
Hersteller:
     Wima
Herst.-Nr.:
     FKS3D021002B00KSSD-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
KT-Kondensator
MKS-Folienkondensator
MKT-Kondensator
Polyester-Kondensator
10er Pack Wima FKS3D021002B00KSSD FKS-Folienkondensator radial bedrahtet 0.01 µF 100 V/DC 10% 7.5mm (L x B x H) 10 x 3 x 8.5mm

Kategorie: FKS-Folienkondensator
Bauart: radial bedrahtet
Elektr. Kapazität: 0.01 µF
Nennspannung: 100 V/DC
Dielektrikum: Polyester/Metallfolie
Flanken-Steilheit: 1000 V/µs
Toleranz ±: 10 %
Anschluss: Lötpins
Breite: 3 mm
Höhe: 8.5 mm
RM: 7.5 mm
Inhalt: 1 St.
Länge (Tiefe): 10 mm
Typ: FKS3D021002B00KSSD
Produkt-Art: FKS-Folienkondensator
Hersteller-Nr.: FKS3D021002B00KSSD-1
EAN: - - - - - - - - -
Umhüllung Kunststoffgehäuse UL 94 V-0
Prüfklasse nach IEC 55/100/56
Isolationswerte 7 x 10³ / 1 kHz
Zuverlässigkeit ?0<2fit
Temperaturbereich -55 bis +100 °C

Weitere Suchbegriffe: wima polyester-kondensator, kt kondensator, Wima, FKS3D021002B00KSSD-1, FKS3D021002B00KSSD, Folienkondensator
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,24*
€ 0,52*
Lager 1039
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 8,01*
€ 11,88*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 11,88*
€ 14,14
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 9,99*
€ 11,89
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 9,25*
€ 11,01
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 8,47*
€ 10,08
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 8,29*
€ 9,87
pro Paket
ab 2500000 Pakete
€ 8,01*
€ 9,53
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 0,801* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.