Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wima MKS4O141507F00KSSD 1St. MKS-Folienkondensator radial bedrahtet 1.5 µF 1000 V/DC 10% 37.5mm (L x B x H) 41.5 x 19 x 32mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wima
Wima
Artikel-Nr.:
     1039H-940910040680
Hersteller:
     Wima
Herst.-Nr.:
     MKS4O141507F00KSSD-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Wima MKS4O141507F00KSSD 1St. MKS-Folienkondensator radial bedrahtet 1.5 µF 1000 V/DC 10% 37.5mm (L x B x H) 41.5 x 19 x 32mm

Kategorie: MKS-Folienkondensator
Bauart: radial bedrahtet
Elektr. Kapazität: 1.5 µF
Nennspannung: 1000 V/DC
Dielektrikum: Metallisierte Polyesterfolie
Toleranz ±: 10 %
Anschluss: Lötpins
Breite: 19 mm
Höhe: 32 mm
RM: 37.5 mm
Min. Temperatur: -55 °C
Max. Temperatur: +100 °C
Inhalt: 1 St.
Zuverlässigkeit: ?0<2fit
Temperaturbereich: -55 - +100 °C
Typ: MKS4O141507F00KSSD
Produkt-Art: MKS-Folienkondensator
Länge (Tiefe): 41.5 mm
Hersteller-Nr.: MKS4O141507F00KSSD-1
EAN: - - - - - - - - -
Drahtlänge: 6 mm

Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 4,27*
€ 7,54*
1 Tag
10
Frei Haus
ab € 4,81*
€ 7,55*
Lager 1039
10
€ 6,99*
ab € 11,08*
€ 16,14*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,14*
€ 19,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,01*
€ 17,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,17*
€ 16,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,93*
€ 16,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,07*
€ 15,55
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 11,08*
€ 13,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.