Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10er Pack Wima MKS2D033301E00KSSD MKS-Folienkondensator radial bedrahtet 0.33 µF 100 V/DC 20% 5mm (L x B x H) 7.2 x 4.5 x 9.5mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
10er
10er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910040676
Hersteller:
     Wima
Herst.-Nr.:
     MKS2D033301E00KSSD-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
KT-Kondensator
MKS-Folienkondensator
MKT-Kondensator
Polyester-Kondensator
10er Pack Wima MKS2D033301E00KSSD MKS-Folienkondensator radial bedrahtet 0.33 µF 100 V/DC 20% 5mm (L x B x H) 7.2 x 4.5 x 9.5mm

Kategorie: MKS-Folienkondensator
Bauart: radial bedrahtet
Elektr. Kapazität: 0.33 µF
Nennspannung: 100 V/DC
Dielektrikum: Metallisierte Polyesterfolie
Toleranz ±: 20 %
Anschluss: Lötpins
Breite: 4.5 mm
Höhe: 9.5 mm
RM: 5 mm
Min. Temperatur: -55 °C
Max. Temperatur: +100 °C
Inhalt: 1 St.
Zuverlässigkeit: ?0<2fit
Temperaturbereich: -55 - +100 °C
Länge (Tiefe): 7.2 mm
Typ: MKS2D033301E00KSSD
Produkt-Art: MKS-Folienkondensator
Hersteller-Nr.: MKS2D033301E00KSSD-1
EAN: - - - - - - - - -
Umhüllung Kunststoffgehäuse UL 94 V-0
Prüfklasse nach IEC 55/100/56
Isolationswerte>= 5 x 10³ 1kHz
Zuverlässigkeit ?<5fit.

Weitere Suchbegriffe: mkt-kondensator 0,33µf, kt kondensator, wima polyester-kondensator, Wima, MKS2D033301E00KSSD-1, MKS2D033301E00KSSD, Folienkondensator
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,33*
€ 0,53*
Lager 1039
37
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 8,31*
€ 12,19*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 12,19*
€ 14,51
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 10,26*
€ 12,21
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 9,51*
€ 11,32
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 8,71*
€ 10,36
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 8,53*
€ 10,15
pro Paket
ab 2500000 Pakete
€ 8,31*
€ 9,89
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 0,831* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.