Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10er Pack Piher PT15LH05-251A2020-S Trimmer linear 0.25W 250? 250° 270°


Menge:  Paket  
Produktinformationen
10er
10er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910040611
Hersteller:
     Piher
Herst.-Nr.:
     PT15LH05-251A2020-S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Potentiometer
Potenziometer
Poti
Trimmer
10er Pack Piher PT15LH05-251A2020-S Trimmer linear 0.25W 250? 250° 270°

Schleiferstellung durch Pfeil erkennbar. Schraubendreherbetätigung.

Kategorie: Trimmer
Widerstand: 250 ?
Widerstandsverlauf: linear
Belastbarkeit: 0.25 W
Grenzspannung: 250 V
Drehwinkel (elektrisch): 250 °
Drehwinkel (mechanisch): 270 °
Anschluss: Print
Betätigungsart: seitlich
Min. Temperatur: -25 °C
Max. Temperatur: +70 °C
Toleranz ±: 30 %
RM: 5 + 10 mm
Inhalt: 1 St.
Typ: PT15LH05-251A2020-S
Temperaturbereich: -25 - +70 °C
Außen-Ø: 15 mm
Belastbarkeit: 0.25 W
Grenzspannung: 250 V
Produkt-Art: Trimmer
Hersteller-Nr.: PT15LH05-251A2020-S
EAN: - - - - - - - - -
Für Bohrung- Ø: 1,3 mm

Weitere Suchbegriffe: Trimmwiderstand, piher potentiometer, potentiometer, potentiometer 0,25w, Piher, PT15LH05-251A2020-S, Stellwiderstand, Regelwiderstand, regelbarer Widerstand
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,34*
€ 0,55*
1 Tag
1683
7
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,30*
€ 0,56*
2
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,207*
€ 0,841*
Lager 1039
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 9,49*
€ 13,85*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 13,85*
€ 16,48
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 10,85*
€ 12,91
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 10,31*
€ 12,27
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 9,74*
€ 11,59
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 9,60*
€ 11,42
pro Paket
ab 2500000 Pakete
€ 9,49*
€ 11,29
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 0,949* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Vishay
8-T000
ab € 6,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.