Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

25er Pack Piher PT10LH01-104A2020-PM-S Trimmer Miniatur linear 0.15W 100k? 220° 240°


Menge:  Paket  
Produktinformationen
25er
25er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910040149
Hersteller:
     Piher
Herst.-Nr.:
     PT10LH01-104A2020-PM-S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Trimmer
Trimmwiderstand
piher trimmer
trimmer
25er Pack Piher PT10LH01-104A2020-PM-S Trimmer Miniatur linear 0.15W 100k? 220° 240°

Für Bohrung 1,3 mm Ø ·

Kategorie: Trimmer
Potentiometer-Besonderheiten: Miniatur
Widerstand: 100 k?
Widerstandsverlauf: linear
Belastbarkeit: 0.15 W
Grenzspannung: 230 V
Drehwinkel (elektrisch): 220 °
Drehwinkel (mechanisch): 240 °
Anschluss: Print
Betätigungsart: seitlich
Min. Temperatur: -25 °C
Max. Temperatur: +70 °C
Toleranz ±: 20 %
RM: 2.5 + 5 mm
Inhalt: 1 St.
Typ: PT10LH01-104A2020-PM-S
Grenzspannung: 230 V
Produkt-Art: Trimmer
Temperaturbereich: -25 - +70 °C
Außen-Ø: 10.3 mm
Belastbarkeit: 0.15 W
Hersteller-Nr.: PT10LH01-104A2020-PM-S
EAN: - - - - - - - - -
Verstärkungsleistung: 2 x 15 dB
Impedanz: 75 Ohm
Schirmungsmaß: >75 dB
Leistungsaufnahme: 2,7 W
Netzspannung: 230 V/50 Hz
Steckerart: Euro-Stecker

Weitere Suchbegriffe: trimmer 0,15w, Piher, PT10LH01-104A2020-PM-S, Miniatur-Trimmer, Miniaturtrimmer, Minitrimmer
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,17*
€ 0,34*
1 Tag
1545
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,19*
€ 0,35*
Lager 1039
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 12,19*
€ 17,64*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 17,64*
€ 20,99
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 14,31*
€ 17,03
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 13,64*
€ 16,23
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 12,64*
€ 15,04
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 12,40*
€ 14,76
pro Paket
ab 2500000 Pakete
€ 12,19*
€ 14,51
pro Paket
1 Paket enthält 25 Stück (ab € 0,4876* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Vishay
8-T000
ab € 6,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.