Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3er Pack BELI-BECO 5018 Kugellampe, Fahrradlampe 2.50V 0.5W Klar


Menge:  Paket  
Produktinformationen
3er
3er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910039616
Hersteller:
     BELI-BECO
Herst.-Nr.:
     W241531
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
BELI-BECO
5018
lämpchen
birnchen
3er Pack BELI-BECO 5018 Kugellampe, Fahrradlampe 2.50V 0.5W Klar

Klar
2.50 V

Kategorie: Kugellampe, Fahrradlampe
Leuchtfarbe: Klar
Nennspannung: 2.50 V
Nennstrom: 200 mA
Inhalt: 1 St.
Produkt-Art: Kugellampe, Fahrradlampe
Leistung (Details): 0.5 W
Typ: 5018
Sockel: E10
Durchmesser (Einbau/Gesamt): 11 mm
Länge (Tiefe): 25 mm
Energieeffizienzklasse: n.rel.
Hersteller-Nr.: 5018
EAN: - - - - - - - - -
Hersteller: BELI-BECO
Modell: 5018
Energieeffizienzklasse: n.rel.
Belaglänge: 100 mm
Korngröße: D 126
Form: halbrund

Weitere Suchbegriffe: minilämpchen, mini lämpchen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 3 Stück (ab € 2,45* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 10,64*
€ 12,66
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 10,56*
€ 12,57
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 10,22*
€ 12,16
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 9,71*
€ 11,55
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 9,23*
€ 10,98
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 7,35*
€ 8,75
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.