Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holzmann Maschinen Satiniermaschine SM100_230V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Holzmann
Holzmann
Artikel-Nr.:
     1039H-940910039118
Hersteller:
     Holzmann Maschinen
Herst.-Nr.:
     SM100_230V
EAN/GTIN:
     9120058371752
Suchbegriffe:
9120058371752
Holzmann Maschinen
SM100_230V
Holzmann Maschinen Satiniermaschine SM100 230V
EAN: 9120058371752
Schleifdurchmesser 100-115 mm
Schleifbreite 50-100 mm
Vibration 7,28 m/s²
Schall-Druckpegel LPA 98 dB(A)
Schall-Leistungspegel LPA 109 dB(A
Verpackungsmaße 435x210x140 mm.

Lieferumfang: -Satiniermaschine + -Handgriff + -Schleifwalze (Durchmesser 120 mm, Höhe 100 mm) + -Anleitung + -Ersatzkohlebürsten + -Innensechskantschlüssel

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 187,99*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 211,73*
€ 251,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 194,89*
€ 231,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 187,99*
€ 223,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.