Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3er Pack Weltron WCIP20CIPS-08-60F1-1K-20%-LIN Dreh-Potentiometer mit Schalter Mono 0.4W 1kΩ


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Weltron
Weltron
Artikel-Nr.:
     1039H-940910038758
Hersteller:
     Weltron
Herst.-Nr.:
     2045038961
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Potentiometer
Potenziometer
Poti
weltron potentiometer
3er Pack Weltron WCIP20CIPS-08-60F1-1K-20%-LIN Dreh-Potentiometer mit Schalter Mono 0.4W 1kΩ

Weltron WCIP20CIPS-08-60F1-1K-20%-LIN Dreh-Potentiometer mit Schalter Mono 0.4W 1k? 1St.

1 k?
linear

Kategorie: Dreh-Potentiometer
Potentiometer-Besonderheiten: mit Schalter
Widerstand: 1 k?
Widerstandsverlauf: linear
Ausgang: Mono
Belastbarkeit: 0.4 W
Schaltspannung (max.): 250 V/AC
Schaltstrom (max.): 1.5 A
Schaltstellung: 1 x Aus/Ein
Anschluss: Print
Drehwinkel (mechanisch): 300 °
Betätigungskraft: 2.5 Ncm
Anschlagfestigkeit: 80 Ncm
Achs-Länge: 60 mm
Achsen-Ausführung: Kunststoff + Glatt
Achs-Ø: 6 mm
Gewinde-Maß: M10
Gewinde-Länge: 8 mm
Toleranz ±: 20 %
Inhalt: 1 St.
Typ: WCIP20CIPS-08-60F1-1K-20%-LIN
Belastbarkeit: 0.4 W
Produkt-Art: Dreh-Potentiometer
Schaltstrom: 1.5 A
Hersteller-Nr.: 002045038961
EAN: - - - - - - - - -
Ausführung: PCLR PLUS
Opt. RPM von: 3800 RPM
Opt. RPM bis: 5000 RPM
Schleifmittel: A

Lieferumfang: Befestigungsmutter.

Weitere Suchbegriffe: potentiometer, potentiometer 0,4w, Weltron, 002045038961, WCIP20CIPS-08-60F1-1K-20%-LIN, Stellwiderstand, Regelwiderstand
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 3 Stück (ab € 7,43334* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 32,23*
€ 38,35
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 31,56*
€ 37,56
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 28,64*
€ 34,08
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 28,34*
€ 33,72
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 26,68*
€ 31,75
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 22,30*
€ 26,54
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.