Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALPS RK27112 50KBX2CC Dreh-Potentiometer staubdicht, mit Mittelrasterung Stereo 0.05W 50k? 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ALPS
ALPS
Artikel-Nr.:
     1039H-940910038594
Hersteller:
     Alps
Herst.-Nr.:
     W19023
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Potentiometer
Potenziometer
Poti
potentiometer alps
ALPS RK27112 50KBX2CC Dreh-Potentiometer staubdicht, mit Mittelrasterung Stereo 0.05W 50k? 1St.

50 k?
linear

Das weltweit am meisten verwendete Audiopotentiometer mit softem Drehgefühl für hohe Ansprüche.

Mittelrastung

Kategorie: Dreh-Potentiometer
Potentiometer-Besonderheiten: staubdicht + mit Mittelrasterung
Widerstand: 50 k?
Widerstandsverlauf: linear
Ausgang: Stereo
Belastbarkeit: 0.05 W
Grenzspannung: 30 V
Anschluss: Print
Drehwinkel (mechanisch): 300 °
Drehmoment (max.): 3.5 Ncm
Anschlagfestigkeit: 90 Ncm
Achs-Länge: 13 mm
Achsen-Ausführung: Metall + Geschlitzt
Achs-Ø: 6 mm
Gewinde-Maß: M8
Gewinde-Länge: 7 mm
Toleranz ±: 20 %
Isolations-Widerstand: 100 M? (500 V/DC)
Inhalt: 1 St.
Typ: RK27112 50KBX2CC
Lebensdauer: 15000 Zyklen
Belastbarkeit: 0.05 W
Produkt-Art: Dreh-Potentiometer
Hersteller-Nr.: 402178
EAN: - - - - - - - - -
Einbaumaß Schaftmitte: 12,5 mm
Dämpfung: 80 dB (10 k?) 90 dB (50 k?) 100 dB (100 k?)

Lieferumfang: Inkl. Mutter und Beilagscheibe.

Weitere Suchbegriffe: potentiometer, ALPS, 402178, RK27112 50KBX2CC, Stellwiderstand, Regelwiderstand
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,53*
€ 52,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,29*
€ 52,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,14*
€ 47,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,47*
€ 46,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,22*
€ 44,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,71*
€ 37,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.