Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay 2222 136 60222 Elektrolyt-Kondensator radial bedrahtet 7.5mm 2200 µF 35V 20% (Ø x H) 16mm x 35mm 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vishay
Vishay
Artikel-Nr.:
     1039H-940910038589
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     2222 136 60222
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Radial Kondensator
2200uf 35v elektrolytkondensator
Vishay 2222 136 60222 Elektrolyt-Kondensator radial bedrahtet 7.5mm 2200 µF 35V 20% (Ø x H) 16mm x 35mm 1St.

Low ESR

Höchste Wechselstrombelastbarkeit und Lebensdauer bei niedrigsten Impedanzen · Applikationen: Niederspannungsseite von Netzgeräten, Filterung, Glättung.

Kategorie: Elektrolyt-Kondensator
Bauart: radial bedrahtet
Elektr. Kapazität: 2200 µF
Inhalt: 1 St.
Höhe: 35 mm
Toleranz ±: 20 %
Nennspannung: 35 V
Typ: 2222 136 60222
RM: 7.5 mm
Produkt-Art: Elektrolyt-Kondensator
Durchmesser (Einbau/Gesamt): 16 mm
Hersteller-Nr.: 222213660222
EAN: - - - - - - - - -
IEC-Klimaklasse: 40/085/56

Weitere Suchbegriffe: elektrolytkondensator, elektrolytkondensator 35v, Vishay, 2222 136 60222, Elkos, Elco
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 2,10*
€ 3,42*
1 Tag
109
Frei Haus
ab € 2,14*
€ 3,44*
Lager 1039
100
€ 6,99*
ab € 5,63*
€ 8,31*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,31*
€ 9,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,89*
€ 9,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,40*
€ 8,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,12*
€ 8,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,91*
€ 8,22
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,63*
€ 6,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.