Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3er Pack Vishay 2222 128 37108 Elektrolyt-Kondensator radial bedrahtet 5mm 1 µF 40V 20% (Ø x H) 10mm x 8mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
3er
3er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910038454
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     2222 128 37108
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Radial Kondensator
elko 1uf 40v
3er Pack Vishay 2222 128 37108 Elektrolyt-Kondensator radial bedrahtet 5mm 1 µF 40V 20% (Ø x H) 10mm x 8mm

Hochtemperatur-Perle.

Kategorie: Elektrolyt-Kondensator
Bauart: radial bedrahtet
Elektr. Kapazität: 1 µF
Lebensdauer: (bei 175 ºC) 2000 h/(bei 125 ºC) 20 000 h
Inhalt: 1 St.
Toleranz ±: 20 %
Temperaturbereich: -55 - +125 °C
Höhe: 8 mm
Min. Temperatur: -55 °C
Breite: 5 mm
Durchmesser (Einbau/Gesamt): 10 mm
Typ: 2222 128 37108
Max. Temperatur: +125 °C
Nennspannung: 40 V
RM: 5 mm
Temperaturbereich: -55 - +125 °C
Produkt-Art: Elektrolyt-Kondensator
Hersteller-Nr.: 222212837108
EAN: - - - - - - - - -
IEC-Klimaklasse 40/085/56

Weitere Suchbegriffe: elektrolytkondensator, elektrolytkondensator 40v, Vishay, 2222 128 37108, Elkos, Elco
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,86*
€ 1,52*
2 Tage
125
3
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,89*
€ 1,53*
Lager 1039
25
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 7,23*
€ 10,67*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 10,67*
€ 12,70
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 9,51*
€ 11,32
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 8,78*
€ 10,45
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 8,02*
€ 9,54
pro Paket
ab 200 Pakete
€ 7,74*
€ 9,21
pro Paket
ab 30000 Pakete
€ 7,23*
€ 8,60
pro Paket
1 Paket enthält 3 Stück (ab € 2,41* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.