Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

100er Pack Jianghai ECR1EPT221MFF350811 Elektrolyt-Kondensator radial bedrahtet 3.5mm 220 µF 25V 20% (Ø x H) 8mm x 11.5mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
100er
100er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910038438
Hersteller:
     Jianghai
Herst.-Nr.:
     ECR1EPT221MFF350811
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Radial Kondensator
elektrolytkondensator 220µf 25v
100er Pack Jianghai ECR1EPT221MFF350811 Elektrolyt-Kondensator radial bedrahtet 3.5mm 220 µF 25V 20% (Ø x H) 8mm x 11.5mm

Kategorie: Elektrolyt-Kondensator
Bauart: radial bedrahtet
Elektr. Kapazität: 220 µF
Lebensdauer: (bei +85 ºC) 3000 h
Inhalt: 1 St.
Nennspannung: 25 V
Produkt-Art: Elektrolyt-Kondensator
Durchmesser (Einbau/Gesamt): 8 mm
Toleranz ±: 20 %
Typ: ECR1EPT221MFF350811
Höhe: 11.5 mm
RM: 3.5 mm
Hersteller-Nr.: ECR1EPT221MFF350811
EAN: - - - - - - - - -
IEC-Klimaklasse 40/085/56

Weitere Suchbegriffe: elektrolytkondensator, elektrolytkondensator 25v, Jianghai, ECR1EPT221MFF350811, Elkos, Elco
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,091*
€ 0,1684*
2 Tage
1238
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,112*
€ 0,215*
20
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,10*
€ 0,39*
Lager 1039
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 29,57*
€ 40,51*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 40,51*
€ 48,21
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 31,62*
€ 37,63
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 30,77*
€ 36,62
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 29,82*
€ 35,49
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 29,57*
€ 35,19
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,2957* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.