Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5er Pack Weltron WEL3266-Y-103-LF Spindeltrimmer 12-Gang, in-line linear 0.25W 10k? 4320°


Menge:  Paket  
Produktinformationen
5er
5er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910038409
Hersteller:
     Weltron
Herst.-Nr.:
     1045026185
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Spindeltrimmer
spindeltrimmer
5er Pack Weltron WEL3266-Y-103-LF Spindeltrimmer 12-Gang, in-line linear 0.25W 10k? 4320°

Kategorie: Spindeltrimmer
Potentiometer-Besonderheiten: 12-Gang + in-line
Widerstand: 10 k?
Widerstandsverlauf: linear
Belastbarkeit: 0.25 W
Drehwinkel (mechanisch): 4320 °
Anschluss: Print
Betätigungsart: oben
Min. Temperatur: -55 °C
Max. Temperatur: +125 °C
Toleranz ±: 10 %
Breite: 6.75 mm
Höhe: 6.75 mm
Inhalt: 1 St.
Typ: WEL3266-Y-103-LF
Produkt-Art: Spindeltrimmer
Länge (Tiefe): 4.6 mm
Temperaturbereich: -55 - +125 °C
Belastbarkeit: 0.25 W
Hersteller-Nr.: 001045026185
EAN: - - - - - - - - -
Betriebspannung: 220-240V / 50-60Hz
Kabellänge 1 m
VDE Anschluss
Maximale Füllmenge: 2,73 l
Stufenloses Thermostat: 80 - 240 °C

Weitere Suchbegriffe: Weltron, 001045026185, WEL3266-Y-103-LF, Stellwiderstand, Regelwiderstand, regelbarer Widerstand, A0-20
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 2,196* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 16,07*
€ 19,12
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 15,94*
€ 18,97
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 15,09*
€ 17,96
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 14,02*
€ 16,68
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 13,80*
€ 16,42
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 10,98*
€ 13,07
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.