Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3er Pack Vishay 2222 021 38109 Elektrolyt-Kondensator axial bedrahtet 10 µF 63V 20% (Ø x L) 4.5mm x 10mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
3er
3er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910038385
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     2222 021 38109
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Kondensator
Becherelko
Drahtwiderstand
Elektrolytkondensator
3er Pack Vishay 2222 021 38109 Elektrolyt-Kondensator axial bedrahtet 10 µF 63V 20% (Ø x L) 4.5mm x 10mm

Kategorie: Elektrolyt-Kondensator
Bauart: axial bedrahtet
Elektr. Kapazität: 10 µF
Inhalt: 1 St.
Durchmesser (Einbau/Gesamt): 4.5 mm
Max. Temperatur: +85 °C
Toleranz ±: 20 %
Nennspannung: 63 V
Länge (Tiefe): 10 mm
Produkt-Art: Elektrolyt-Kondensator
Typ: 2222 021 38109
Temperaturbereich: +85 °C (max)
Hersteller-Nr.: 222202138109
EAN: - - - - - - - - -
IEC-Klimaklasse 40/085/56

Weitere Suchbegriffe: Elko, 10uf 63v elektrolytkondensator, drahtwiderstand, vishay drahtwiderstand, Vishay, 2222 021 38109, Elkos, Elco
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,95*
€ 1,74*
2 Tage
659
3
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,02*
€ 1,76*
Lager 1039
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 9,11*
€ 13,32*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 13,32*
€ 15,85
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 11,81*
€ 14,05
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 10,80*
€ 12,85
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 10,38*
€ 12,35
pro Paket
ab 200 Pakete
€ 9,79*
€ 11,65
pro Paket
ab 30000 Pakete
€ 9,11*
€ 10,84
pro Paket
1 Paket enthält 3 Stück (ab € 3,03667* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.