Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay 2222 058 58332 Elektrolyt-Kondensator SnapIn 10mm 4700 µF 63V 20% (Ø x H) 35mm x 40mm 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vishay
Vishay
Artikel-Nr.:
     1039H-940910038340
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     2222 058 58332
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
elektrolytkondensator 4700µf 63v
elektrolytkondensator
Vishay 2222 058 58332 Elektrolyt-Kondensator SnapIn 10mm 4700 µF 63V 20% (Ø x H) 35mm x 40mm 1St.

Power-Standard-Kondensator RM10 Snap-in ·Applikationen: Industrie-Elektronik, Telekommunikation

Kategorie: Elektrolyt-Kondensator
Bauart: SnapIn
Elektr. Kapazität: 4700 µF
Inhalt: 1 St.
Höhe: 40 mm
Nennspannung: 63 V
Durchmesser (Einbau/Gesamt): 35 mm
Produkt-Art: Elektrolyt-Kondensator
Typ: 2222 058 58332
Temperaturbereich: -40 - +105 °C
Min. Temperatur: -40 °C
Max. Temperatur: +105 °C
Toleranz ±: 20 %
RM: 10 mm
Temperaturbereich: -40 - +105 °C
Hersteller-Nr.: 222205858332
EAN: - - - - - - - - -
IEC-Klimaklasse: 40/105/56

Weitere Suchbegriffe: elektrolytkondensator 4700µf, Vishay, 2222 058 58332, Elkos, Elco
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 10,94*
€ 17,24*
1 Tag
26
Frei Haus
ab € 11,20*
€ 17,25*
Lager 1039
26
€ 6,99*
ab € 25,01*
€ 34,69*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,69*
€ 41,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,25*
€ 39,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,53*
€ 37,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,07*
€ 36,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,02*
€ 33,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,01*
€ 29,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.