Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

100er Pack Jianghai ECR1JPT220MFF200511 Elektrolyt-Kondensator radial bedrahtet 2mm 22 µF 63V 20% (Ø x H) 5mm x 11mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
100er
100er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910038338
Hersteller:
     Jianghai
Herst.-Nr.:
     ECR1JPT220MFF200511
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Radial Kondensator
elektrolytkondensator 63v 22µf
100er Pack Jianghai ECR1JPT220MFF200511 Elektrolyt-Kondensator radial bedrahtet 2mm 22 µF 63V 20% (Ø x H) 5mm x 11mm

Kategorie: Elektrolyt-Kondensator
Bauart: radial bedrahtet
Elektr. Kapazität: 22 µF
Lebensdauer: (bei +85 ºC) 3000 h
Inhalt: 1 St.
Typ: ECR1JPT220MFF200511
Durchmesser (Einbau/Gesamt): 5 mm
RM: 2 mm
Produkt-Art: Elektrolyt-Kondensator
Höhe: 11 mm
Toleranz ±: 20 %
Nennspannung: 63 V
Hersteller-Nr.: ECR1JPT220MFF200511
EAN: - - - - - - - - -
IEC-Klimaklasse 40/085/56

Weitere Suchbegriffe: elektrolytkondensator, elektrolytkondensator 63v, Jianghai, ECR1JPT220MFF200511, Elkos, Elco
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,0304*
€ 0,0462*
Lager 1039
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 10,11*
€ 14,63*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 14,63*
€ 17,41
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 11,83*
€ 14,08
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 11,21*
€ 13,34
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 10,59*
€ 12,60
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 10,38*
€ 12,35
pro Paket
ab 2500000 Pakete
€ 10,11*
€ 12,03
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,1011* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.