Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10er Pack Fastron MESC-161M-01 Induktivität axial bedrahtet MESC 160 µH 7.92? 0.3A


Menge:  Paket  
Produktinformationen
10er
10er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910038057
Hersteller:
     Fastron
Herst.-Nr.:
     MESC-161M-01
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Drosselspule
Entstördrossel
drosselspule 300ma
10er Pack Fastron MESC-161M-01 Induktivität axial bedrahtet MESC 160 µH 7.92? 0.3A

Mit Isolierfolie.

Kategorie: Induktivität
Bauart: axial bedrahtet
Bauform: MESC
Induktivität (L): 160 µH
Resonanz-Frequenz: 0.1 MHz
Toleranz ±: 10 %
Widerstand: 7.92 ?
Nennstrom: 0.3 A
Material: Eisen
Durchmesser (Einbau/Gesamt): 7.5 mm
Inhalt: 1 St.
Typ: MESC-161M-01
Produkt-Art: Induktivität
Länge (Tiefe): 24 mm
Hersteller-Nr.: MESC-161M-01
EAN: - - - - - - - - -
Opt. RPM von: 16000 RPM
Schleifmittel: A

Weitere Suchbegriffe: entstördrossel, Fastron, MESC-161M-01, Drossel, Spule, Miniaturdrossel
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,78*
€ 2,51*
1 Tag
4
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,64*
€ 2,66*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,86*
€ 2,71*
Lager 1039
4
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 18,65*
€ 26,90*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 26,90*
€ 32,01
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 23,48*
€ 27,94
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 20,43*
€ 24,31
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 19,72*
€ 23,47
pro Paket
ab 200 Pakete
€ 19,35*
€ 23,03
pro Paket
ab 30000 Pakete
€ 18,65*
€ 22,19
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 1,865* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.