Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10er Pack Fastron 09P-330K-50 Induktivität mit Schrumpfschlauch radial bedrahtet 09P Rastermaß 5mm 33 µH 0.08? 1.35A


Menge:  Paket  
Produktinformationen
10er
10er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910038038
Hersteller:
     Fastron
Herst.-Nr.:
     09P-330K-50
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entstördrossel
Festinduktivität
entstördrossel
10er Pack Fastron 09P-330K-50 Induktivität mit Schrumpfschlauch radial bedrahtet 09P Rastermaß 5mm 33 µH 0.08? 1.35A

Kategorie: Induktivität
Besonderheiten: mit Schrumpfschlauch
Bauart: radial bedrahtet
Bauform: 09P
Induktivität (L): 33 µH
Frequenz: 0.02 MHz
fQ: 2.52 MHz
Resonanz-Frequenz: 9 MHz
Mess-Frequenz: 20 kHz
Toleranz ±: 10 %
Widerstand: 0.08 ?
Nennstrom: 1.35 A
Material: Ferrit
Höhe: 14 mm
Durchmesser (Einbau/Gesamt): 9.5 mm
RM: 5 mm
Inhalt: 1 St.
Typ: 09P-330K-50
Produkt-Art: Induktivität
Hersteller-Nr.: 09P-330K-50
EAN: - - - - - - - - -
Isolierung: Schrumpfschlauch

Weitere Suchbegriffe: Fastron, 09P-330K-50, Drossel, Spule, Miniaturdrossel
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,56*
€ 0,75*
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,49*
€ 0,92*
1 Tag
134
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,56*
€ 1,03*
Lager 1039
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 14,16*
€ 20,46*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 20,46*
€ 24,35
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 15,74*
€ 18,73
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 15,43*
€ 18,36
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 14,55*
€ 17,31
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 14,34*
€ 17,06
pro Paket
ab 2500000 Pakete
€ 14,16*
€ 16,85
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 1,416* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.