Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10er Pack TDK B57164-K471-K Heißleiter K164 470Ω


Menge:  Paket  
Produktinformationen
5er
5er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910037951
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B57164-K471-K
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Heissleiter
NTC
Thermische Widerstände
Thermistor
10er Pack TDK B57164-K471-K Heißleiter K164 470Ω

TDK B57164-K471-K Heißleiter K164 470?

Heißleiter zur Temperaturkompensation und -messung, z.B. in Transistorschaltungen.

Lackierte Scheibe.

Kategorie: Heißleiter
Bauform: K164
Widerstand: 470 ?
Toleranz ±: 10 %
Nenn-Temperatur: +25 °C
R 25: 470 ?
Durchmesser (Einbau/Gesamt): 5.5 mm
Min. Temperatur: -55 °C
Max. Temperatur: +125 °C
Temperaturbereich: -55 - +125 °C
Typ: B57164-K471-K
Inhalt: 1 St.
Produkt-Art: Heißleiter
Hersteller-Nr.: B57164-K471-K
EAN: - - - - - - - - -
Gleichlauf innerhalb 2 dB bei Mittenstellung
Schiebekraft: 0.3 - 1.3 N
Schiebertyp Lever1 (8 x 1.2 x 12 mm)
Lebensdauer: 30000 Zyklen
Befestigungslochabstand: 80 mm

Weitere Suchbegriffe: epcos heißleiter, heißleiter, TDK, B57164-K471-K, Heißleiter, Widerstand
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 1,545* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 22,29*
€ 26,53
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 22,14*
€ 26,35
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 20,61*
€ 24,53
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 19,82*
€ 23,59
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 19,26*
€ 22,92
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 15,45*
€ 18,39
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.