Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KYOCERA/AVX 3114308788 Draht-Potentiometer Mono 2W 25k? 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KYOCERA/AVX
KYOCERA/AVX
Artikel-Nr.:
     1039H-940910037802
Hersteller:
     TT Electronics
Herst.-Nr.:
     3114308788
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drahtpotentiometer
Drahtpotenziometer
Linear-Rheostat
Potentiometer
KYOCERA/AVX 3114308788 Draht-Potentiometer Mono 2W 25k? 1St.

25 k?
linear

Geschlossenes Drahtpoti mit M 10-Zentralbefestigung und Metallachse. Bewährt und vielfältig verwendet in allen Bereichen der Elektronik-Industrie.

Kategorie: Draht-Potentiometer
Widerstand: 25 k?
Widerstandsverlauf: linear
Ausgang: Mono
Belastbarkeit: 2 W
Anschluss: Lötpins
Drehwinkel (mechanisch): 300 °
Drehwinkel (elektrisch): 270 °
Achs-Länge: 40 mm
Achsen-Ausführung: Metall + Glatt
Achs-Ø: 6 mm
Gewinde-Maß: M10
Gewinde-Länge: 8 mm
Durchmesser (Einbau/Gesamt): 28.5 mm
Toleranz ±: 10 %
Inhalt: 1 St.
Typ: 3114308788
Produkt-Art: Draht-Potentiometer
Länge (Tiefe): 65 mm
Hersteller-Nr.: 3114308788
EAN: - - - - - - - - -
Form: Gerade Ausführung T (Form 41)
Korngröße: 36
Schleifmittel: A

Lieferumfang: 3114308788.

Weitere Suchbegriffe: Potenziometer, Poti, potentiometer, KYOCERA/AVX, 3114308788, AB-Sachsen, AB Sachsen, AB Elektronik
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 40,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,95*
€ 64,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,24*
€ 63,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,26*
€ 59,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,41*
€ 56,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,09*
€ 56,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,05*
€ 47,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.